イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN250
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A
25
L
44
H
65
質量(g)
1982
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
249
S
15
D1
49
d1
110
D2
70
D3
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08333145
NPSN250
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください