イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN100F
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
37
A
26
B
19
L
33.5
H
51
質量(g)
427
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
100
S
12
D1
24
d1
54
D2
39
H1
56
D3
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08332926
PSN100F
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください