イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN175
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
72.5
A
32
B
26
L
43
H
66
質量(g)
1089
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
175
S
15
D1
40
d1
90
D2
56
H1
80
D3
55
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08332987
PSN175
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください