曜日別特売

ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ

ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ - YAMAZEN(山善)ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ - YAMAZEN(山善)

テレビの音声が手元で聞ける
ラジオ(AM/FM)&スマホ(Bluetooth)も楽しめるマルチスピーカー
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる
生活防水IPX4
連続使用時間約10時間

用途テレビ用のスピーカー、ラジオ視聴に。ワイヤレススピーカー テレビ用手元スピーカー 生活防水 小型 Bluetooth ラジオ仕様【ACアダプター】100-240V 50/60Hz付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)質量(g)スピーカー:590、送信機:28電源内蔵リチウムイオン電池 3.7V 2600mA最大出力(W)3×2充電時間約6時間バッテリー容量(Ah)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー:28.8×5.3×6.6(突起部含まず)、送信機:7×2.1×1.1(ケーブル含まず)スピーカーユニット52mm内容量1台
取扱説明書:(3.23MB)
注意
※ラジオ受信時は連続使用時間約8時間(いずれも本体のスピーカー使用時)
※ 送信機とスピーカーの間に壁や遮蔽物などある場合、またテレビ台で囲われている中にテレビがある場合、通信距離は短くなります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682987YTR-D700(OW)オフホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08682996YTR-D700(BG)ブルーグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする