曜日別特売

業務用乾湿両用掃除機

業務用乾湿両用掃除機 - YAMAZEN(山善)

乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。
フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。
吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。
フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。
軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。
水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。

用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2質量(kg)6.2容量(L)【ダスト】22/【汚水】13定格電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480電源コード(m)7.5電源電圧(V)単相100真空度(kPa)22音圧レベル(dB)69吸引風量(L/s)65内容量1台
注意
※筒型フィルターをお手入れの際は、エアブローや水洗い等の後、乾燥させてから取付けてください。
※乾いたゴミを回収する際は、専用の合成繊維フィルターバッグをご使用ください。
※液体を回収する際は、合成繊維フィルターバッグを取り外してご使用ください。
※ダストコンテナに直接回収される場合は、ご使用後にタンク内の清掃をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682786YKC-22WD
72,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする