曜日別特売

アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス

アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス - YAMAZEN(山善)アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス - YAMAZEN(山善)

ステンレス製の本格的なバリケード
脚部の角度調整可能
ダイヤモンドパターンのスチールフェンス
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち
※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です
溶融亜鉛メッキの効果
1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい

用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900内容量1台
注意
※必ず作業用手袋を着用して取り付けや設置してください。製造工程上、鋭利な箇所がありますので指を滑らせたりするとケガをする恐れがあります
※傷や凹み、メッキの剥離などがある場合がございます
※本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください
※取り付けは、ボルト類の緩みがないかどうかしっかり確認してください
※高い所に設置したフェンスが落下するとケガや製品が破損する恐れがあります
※お子様やペットがいる場合は、細心の注意を払ってご使用ください
※強風等による転倒や移動が予想される場合は、あらかじめ避難させてください。人や建物、自動車などを破損させる恐れがあります
※錆が発生した場合はサンドペーパー等で錆を落とし、防錆剤入り塗料をお求めの上、定期的にメンテナンスを実施してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682969SSB-1290(SL)シルバー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
08682978SSB-1290(MBK)マットブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする