曜日別特売

電子部品(オンボード)

電子部品(オンボード) - JAE(日本航空電子工業)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。

形状オンボード使用温度範囲(℃)-55to+85端子形状コネクタ定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
極数
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08696698PS-60SEN-D4P1-1Cクローズドエンドタイプ60極ソケット
オープン
9,998
10,998(税込)
122日以内出荷
返品不可
08696707PS-26PE-D4LT1-LP1ライトアングル26極ピンヘッダ
オープン
5,698
6,268(税込)
122日以内出荷
返品不可
08696716PS-60PE-D4LT1-LP1ライトアングル60極ピンヘッダ
オープン
9,998
10,998(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする