JAE(日本航空電子工業)
電子部品(オンボード)
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状
オンボード
端子形状
コネクタ
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
耐電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08696725
PS-30SD-D4T1-1
1セット(15個)
30
ソケット
AC1000rms
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
122日以内出荷
返品不可
08696777
PS-10SD-S4C2
1セット(50個)
10極
ソケットハウジング
AC1000/1分間
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください