JAE(日本航空電子工業)
電子部品(オンボード)
2.54mmピッチ
適合機種
PS-D4C60
形状
オンボード
極数
60極
使用温度範囲(℃)
-55to+85
コネクタ形状
クランプフード
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000rms
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08696750
PS-HD60-R
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください