曜日別特売

電子部品(オンボード)

電子部品(オンボード) - JAE(日本航空電子工業)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。

形状オンボードタイプ1列型極数20端子形状コネクタ寸法A(mm)48.26列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ寸法B(mm)51.8材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08696820PS-20PE-S4T1-PN1
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする