電子部品(オンボード)

電子部品(オンボード) - JAE(日本航空電子工業)

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。

形状オンボードタイプライトアングル極数10極使用温度範囲(℃)-40to+85端子形状コネクタ定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08696671PS-10PLB-D4LT1-FL1E
オープン
3,998
4,398(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする