JAE(日本航空電子工業)
電子部品(オンボード)
形状
オンボード
定格電圧(V)
AC250,DC250
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08696637
LY10-DC24BR
1セット(20個)
24
ソケットハウジング
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
122日以内出荷
返品不可
08696646
LY20-16P-DLT1-P1E-BR
1セット(120個)
16
ピンヘッダ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
122日以内出荷
返品不可
08696655
LY20-22P-DLT1-P1E-BR
1セット(90個)
22
ピンヘッダ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください