曜日別特売

電子部品(オンボード)

電子部品(オンボード) - JAE(日本航空電子工業)

2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。

形状オンボード極数26極使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08696741PS-26SLA-D4C2
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする