曜日別特売

モニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属

モニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 - メディアカバーマーケットモニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 - メディアカバーマーケットモニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 - メディアカバーマーケットモニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 - メディアカバーマーケットモニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 - メディアカバーマーケットモニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 - メディアカバーマーケット

VESA規格 モニター壁掛け金具特徴
VESA規格対応、壁面へ取付けるタイプの液晶モニター壁掛け金具です。
液晶モニターを壁にかけることで、デスクがすっきり!広く使うことができます。インテリアの邪魔にもなりません。
壁に取り付けた状態で、液晶モニターを上下左右180度に振ることが可能です。
壁からの距離も配線しやすい110mmを確保します。

付属品壁面に埋め込む用のプラスチックアンカー×4 壁面用ねじ×4 モニター背面用ネジ×4 六角レンチ工具×1 ディスプレイが壁から落ちるのを防ぐためのねじ×1ブラックねじピッチ(mm)75 or 100(VESA規格対応)耐荷重(kg)15適合サイズ背面に4点のネジ穴がある14~29型モニター内容量1個
注意
※モニター本体は付属しておりません。
※壁掛け金具は汎用品です。専用品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683547vesa001-universal
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする