曜日別特売

ロータリーエンジン(技工用エンジン)

ロータリーエンジン(技工用エンジン) - 永興電機工業ロータリーエンジン(技工用エンジン) - 永興電機工業ロータリーエンジン(技工用エンジン) - 永興電機工業ロータリーエンジン(技工用エンジン) - 永興電機工業

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。

コード長さ(m)1.5コレットチャック寸法(Φmm)2.34内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大出力(W)
最大トルク(cN・m)
定格回転数(min-1[r.p.m])
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683599DIH20-2L165×Φ27.47351000~20000定格1000~20000r.p.m
88,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683590DIH40-2L158×Φ268441000~40000定格1000~40000r.p.m
77,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする