ジャケット 7051

ジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートル

程よく細身のモダンフィットなシルエットです。
伸縮性、形熊回復性に優れた伸長率17%のストレッチ素材を採用し、ストレスフリーな着用感とイージーケアを実現したオーセンティックユニフォームシリーズです。
程よく細身のモダンフィットなシルエットは企業ユニフォームを洗練されたムードにセンスアップします。
バートルデザインを象徴するユーティリティ性の高いレッドファスナーがシンボリックに映えます。
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデルです。
伸縮性に優れたストレッチツイルを使用します(伸長率17%)。
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエットです。
男女ユニセックスの着用に対応します。

種別ジャケット生地生地レベル5(年間レギュラー)内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087478417051-5-3Lシルバー3L1225162
9,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
087478507051-3-3Lネイビー3L1225162
9,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
087479117051-5-MシルバーM1104559
9,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
087479207051-5-LシルバーL1144760
9,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
087479297051-5-LLシルバーLL1184961
9,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
087479567051-3-MネイビーM1104559
9,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
087479657051-3-LネイビーL1144760
9,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
087477377051-5-5Lシルバー5L1345562
9,800
取扱い終了
返品不可
087477467051-3-5Lネイビー5L1345562
9,800
取扱い終了
返品不可
087477557051-23-5Lカーキ5L1345562
9,800
取扱い終了
返品不可
087477717051-59-5Lオリーブグレー5L1345562
9,800
取扱い終了
返品不可
087477897051-5-4Lシルバー4L1285362
9,500
取扱い終了
返品不可
087477987051-3-4Lネイビー4L1285362
9,500
取扱い終了
返品不可
087478077051-23-4Lカーキ4L1285362
9,500
取扱い終了
返品不可
087478167051-59-4Lオリーブグレー4L1285362
9,500
取扱い終了
返品不可
087478597051-23-3Lカーキ3L1225162
9,200
取扱い終了
返品不可
087478687051-59-3Lオリーブグレー3L1225162
9,200
取扱い終了
返品不可
087478867051-5-SSシルバーSS1004055
8,900
取扱い終了
返品不可
087478957051-5-SシルバーS1064257
8,900
取扱い終了
返品不可
087479387051-3-SSネイビーSS1004055
8,900
取扱い終了
返品不可
087479477051-3-SネイビーS1064257
8,900
取扱い終了
返品不可
087479817051-3-LLネイビーLL1184961
9,200
取扱い終了
返品不可
名入れ可
087479907051-23-SSカーキSS1004055
8,900
取扱い終了
返品不可
087479997051-23-SカーキS1064257
8,900
取扱い終了
返品不可
087480087051-23-MカーキM1104559
8,900
取扱い終了
返品不可
087480177051-23-LカーキL1144760
8,900
取扱い終了
返品不可
087480267051-23-LLカーキLL1184961
8,900
取扱い終了
返品不可
087480357051-59-SSオリーブグレーSS1004055
8,900
取扱い終了
返品不可
087480517051-59-SオリーブグレーS1064257
8,900
取扱い終了
返品不可
087480607051-59-MオリーブグレーM1104559
8,900
取扱い終了
返品不可
087480697051-59-LオリーブグレーL1144760
8,900
取扱い終了
返品不可
087480787051-59-LLオリーブグレーLL1184961
8,900
取扱い終了
返品不可
087480877051-45-SSインディゴSS1004055
8,900
取扱い終了
返品不可
087480967051-45-SインディゴS1064257
8,900
取扱い終了
返品不可
087481057051-45-MインディゴM1104559
8,900
取扱い終了
返品不可
087481217051-45-LインディゴL1144760
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする