曜日別特売

ジャケット 7051

ジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートルジャケット 7051 - バートル

程よく細身のモダンフィットなシルエットです。
伸縮性、形態回復性に優れた伸長率17%のストレッチ素材を採用し、ストレスフリーな着用感とイージーケアを実現したオーセンティックユニフォームシリーズです。
程よく細身のモダンフィットなシルエットは企業ユニフォームを洗練されたムードにセンスアップします。
バートルデザインを象徴するユーティリティ性の高いレッドファスナーがシンボリックに映えます。
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデルです。
伸縮性に優れたストレッチツイルを使用します(伸長率17%)。
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエットです。
男女ユニセックスの着用に対応します。

種別ジャケットインディゴ機能ストレッチ/制電ケア/背アームノーフォーク/袖アームタック/レベルブック・Phone収納ポケット(右・深さ21cm)生地生地レベル5(年間レギュラー)内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087477807051-45-5L-5L1345562
9,8006,398
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
087478257051-45-4L-4L1285362
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
087478777051-45-3L-3L1225162
9,2005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
087481307051-45-LL-LL1184961
8,9005,798
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
150221267051-45-LL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)LL1184961
8,9005,798
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする