曜日別特売

ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品

ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 - メディアカバーマーケットノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 - メディアカバーマーケットノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 - メディアカバーマーケットノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 - メディアカバーマーケットノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 - メディアカバーマーケットノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 - メディアカバーマーケット

◆縦置きノートPCスタンド特徴
【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。
【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。
【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。
【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。
【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。
【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。

付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4幅(mm)調整:10~630ブラック質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650適合サイズ~17インチノートPC内容量1個
注意
※写真のノートパソコンは付属しておりません。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により細部のデザイン、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683520ntpc-stand-up-universal
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする