トンボ鉛筆
シャープモノグラフマットネイビーパック
幅(mm)
16
高さ(mm)
147
方式
スライド式、フレフレ式
芯径(mm)
0.5
色(軸)
マットネイビー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08683057
DPB-141A
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください