トンボ鉛筆
シャープ芯モノグラフMG0.5HBネイビ
幅(mm)
20
色
ネイビー
高さ(mm)
83
奥行(mm)
8
エコマーク認定
認定
芯径(mm)
0.5
入数
40本
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 059
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08683100
R5-MGHB42
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください