曜日別特売

シャープモノグラフライトネイビーパック

シャープモノグラフライトネイビーパック - トンボ鉛筆シャープモノグラフライトネイビーパック - トンボ鉛筆
幅(mm)14高さ(mm)150方式ノック式芯径(mm)0.5色(軸)ライトネイビー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683039DPA-123A
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする