ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

仕様チェック弁:なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) 呼び径(Φmm)ノズル:0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08746748 ZQ053MA-K15L-EAMG-3
40,980
37,980
41,778 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする