ノビー
ドライヤー
色
ホワイト
奥行(mm)
本体:77
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
電源:3
本体質量(g)
720(本体のみ・電源コード含む)
本体高さ(mm)
226
本体幅(mm)
245
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08683136
NB4100
¥
23,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください