曜日別特売

精密グラインダー用コントローラ

精密グラインダー用コントローラ - 永興電機工業精密グラインダー用コントローラ - 永興電機工業精密グラインダー用コントローラ - 永興電機工業精密グラインダー用コントローラ - 永興電機工業精密グラインダー用コントローラ - 永興電機工業精密グラインダー用コントローラ - 永興電機工業精密グラインダー用コントローラ - 永興電機工業精密グラインダー用コントローラ - 永興電機工業

設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。

質量(kg)1.95 (コード除)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683556DCR02電源コード120V用AC120 (50/60Hz)
60,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683565DCR03電源コード230V用AC230 (50/60Hz)
60,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする