スチールホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型

スチールホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型 - 馬印スチールホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型 - 馬印スチールホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型 - 馬印

馬印オリジナルアルミ枠のスモールサイズのタテ型ホワイトボードです。

用途ホワイトボード付属品マーカー黒1本、イレイザー、吊金具、ビス材質枠:アルミ、粉受:アルミ種類壁掛/無地表示内容無地材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683301MV1U310×460
5,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08683310MV2U460×610
8,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする