ホーローホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型

ホーローホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型 - 馬印ホーローホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型 - 馬印ホーローホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型 - 馬印ホーローホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型 - 馬印ホーローホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型 - 馬印

馬印定番のロングセラー、スタンダードタイプのホーロー製タテ型ホワイトボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。

用途ホワイトボード材質枠:アルミ、粉受:アルミ種類壁掛/無地表示内容無地材質(表面)ホーローホワイト繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683267MH23Uマーカー黒1本、イレイザー、吊金具、ビス610×910
16,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08683276MH24Uマーカー黒1本、イレイザー、吊金具、ビス610×1210
24,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08683285MH34Uマーカー2本(赤1本・黒1本)、イレイザー、吊金具、ビス910×1210
29,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする