曜日別特売

アングル90 アタッチメント

アングル90 アタッチメント - 永興電機工業アングル90 アタッチメント - 永興電機工業

付属品:スパナ 2種類、コレットチャック Φ3.0mm、ディスク用ゴムパッド Φ10・Φ20・Φ30mm、ディスク Φ11#180・Φ11#600・Φ21#180・Φ21#600・Φ31#180・Φ31#600×各5枚。大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。ヘッド形状は90度アングルタイプです。

用途面取り、バリ取り、磨き、切断に全長(mm)73質量(g)92対応コレット2.34Φmm・3.0Φmm・3.175Φmm回転速度(min-1[r.p.m])連続使用回転速度:20000最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000対応モータ20kモータ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683581DAG90
41,800
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする