永興電機工業
ユニバーサルポリッシャー
やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途
一般鋼材、チタン合金鋼などの研削
軸径(Φmm)
3
粒度
240
入数
2
最高使用回転速度(min
-1
)
15000
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692516
5A42001
13×25
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692525
5A42002
13×25
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692541
5A42003
30×6
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください