永興電機工業
ユニバーサルポリッシャー
やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途
一般鋼材、チタン合金鋼などの研削
その他
固定ネジ:M3タイプ
粒度
240
入数
2
最高使用回転速度(min
-1
)
15000
先端径(Φmm)
30×6
内容量
1パック
注意
※M3タイプのマンドレールに装着してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692550
5A42004
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください