曜日別特売

ホワイトボード/黒板 両面脚付

ホワイトボード/黒板 両面脚付 - 馬印ホワイトボード/黒板 両面脚付 - 馬印ホワイトボード/黒板 両面脚付 - 馬印

黒板とホワイトボードが使える、両面脚付ボードです。

用途両面脚付ホワイトボード/チョークボード付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー、チョーク、ラーフル材質枠:アルミ、脚部:スチールタイプ両面脚付種類脚付・無地奥行(mm)610表示内容無地材質(表面)ホーローホワイト/スチールグリーン繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683398MSH35TDN162618401510×910
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08683407MSH46TDN192619901810×1210
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
08683416MSH48TDN252619902410×1210
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする