曜日別特売

はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶

はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 - HAKKO(白光)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08747150FS311-101011セット(1個)1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
08747159FS311-103011セット(3個)1
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
08747168FS311-031011セット(1個)0.3
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747177FS311-033011セット(3個)0.3
オープン
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
08747186FS311-061011セット(1個)0.6
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747195FS311-063011セット(3個)0.6
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
08747211FS311-081011セット(1個)0.8
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747220FS311-083011セット(3個)0.8
オープン
879
967(税込)
当日出荷
08747229FS311-121011セット(1個)1.2
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747238FS311-123011セット(3個)1.2
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
08747247FS311-161011セット(2個)1.6
オープン
909
1,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
08747256FS311-163011セット(6個)1.6
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする