はんだ ヘクスゾール 鉛入り

はんだ ヘクスゾール 鉛入り - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入り - HAKKO(白光)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ50%、鉛50%融点(℃)183-215
注意
※フラックス付属無し
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08747107FS321-121001セット(1個)1.2
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747116FS321-123001セット(3個)1.2
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747125FS321-161001セット(2個)1.6
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747141FS321-163001セット(6個)1.6
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする