曜日別特売

はんだ ヘクスゾール 鉛フリー

はんだ ヘクスゾール 鉛フリー - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー - HAKKO(白光)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROL1融点(℃)217-220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08747265FS521-101011セット(1個)1
オープン
549
604(税込)
当日出荷
08747281FS521-103011セット(3個)1
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747290FS521-031011セット(1個)0.3
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747299FS521-033011セット(3個)0.3
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747308FS521-061011セット(1個)0.6
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747317FS521-063011セット(3個)0.6
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747326FS521-081011セット(1個)0.8
オープン
479
527(税込)
8日以内出荷
返品不可
08747335FS521-083011セット(3個)0.8
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747351FS521-121011セット(1個)1.2
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
08747360FS521-123011セット(3個)1.2
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747369FS521-161011セット(2個)1.6
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747378FS521-163011セット(6個)1.6
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする