曜日別特売

はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶

はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 - HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 - HAKKO(白光)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)227組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
全12種類を絞り込む
線径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08747387FS511-101011セット(1個)1
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747396FS511-103011セット(3個)1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08747405FS511-031011セット(1個)0.3
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747421FS511-033011セット(3個)0.3
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747430FS511-061011セット(1個)0.6
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747439FS511-063011セット(3個)0.6
オープン
749
824(税込)
当日出荷
08747448FS511-081011セット(1個)0.8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
08747457FS511-083011セット(3個)0.8
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747466FS511-121011セット(1個)1.2
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
08747475FS511-123011セット(3個)1.2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08747491FS511-161011セット(2個)1.6
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08747500FS511-163011セット(6個)1.6
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする