曜日別特売

標準セット (ロータリー20) 100V F/SW

標準セット (ロータリー20) 100V F/SW - 永興電機工業標準セット (ロータリー20) 100V F/SW - 永興電機工業標準セット (ロータリー20) 100V F/SW - 永興電機工業

セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。

質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08756776DSFR22301
156,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする