セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。