標準セット (40kモータ) 120V用

標準セット (40kモータ) 120V用 - 永興電機工業標準セット (40kモータ) 120V用 - 永興電機工業標準セット (40kモータ) 120V用 - 永興電機工業

セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。

タイプ40kモータ回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000電源コード120V最高使用回転速度(min-1)40,000.00内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08756530DSS402302
145,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする