WAKI(和気産業)
よく滑る家具のすべり材
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。
フッ素樹脂なのでよく滑ります。
強力粘着剤ではがれにくいです。
形に合わせて自由にカットできます。
角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途
自由にカットしていろいろな家具に使用できます。
材質
フッ素樹脂、発泡ゴム
幅(mm)
30
色
ブラウン
長さ(m)
1
内容量
1巻
注意
※貼る前にゴミ、ホコリ、油、水分などをきれいに落とし、糊残りやはがれ、凹凸などがあればサンドペーパーで平らにしてください。
※剥離氏を剥がし、正しい位置を確認してから強く貼り付けてください。接着を確実にするため、12時間以上は余分な力がかからないように静置してください。
※床の傷防止効果はありません。
※すべりが悪くなった場合は、傷防止のため速やかにお取替えください。
※すべり材をつけた家具を踏み台として使用しないでください。
※毛足の長いカーペットや絨毯でのご使用は、すべり材が引っ掛かりはがれることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08766811
CWE049
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください