曜日別特売

AQUOS sense9 SH-53E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

AQUOS sense9 SH-53E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムAQUOS sense9 SH-53E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムAQUOS sense9 SH-53E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムAQUOS sense9 SH-53E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムAQUOS sense9 SH-53E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコムAQUOS sense9 SH-53E レンズカバー カメラ保護 フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 - エレコム

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプのカメラレンズ保護フィルムです。

用途
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプのカメラレンズ保護フィルムです。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容カメラレンズ保護フィルム(指紋防止、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS sense9(SH-53E)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08766199PM-S244FLLFG
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする