ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善

ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 9段階角度調整 アルミ合金 放熱効果 姿勢改善 - エレコム

片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。

用途
9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能。外出先などの使用にも便利です。
ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
10~17.3インチノートパソコンに対応しています。
高さ約55mm~約150mmまでの9段階に調整可能です。
タブレットスタンドとしても使用できます。
堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
熱伝導性が高く、ノートパソコンの底をふさがない構造なので放熱効果が抜群です。
機器接触部分はシリコンゴムを使っているので機器への傷を防止します。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ノートパソコンスタンド本体、ケース材質アルミ合金、シリコンシルバー質量(g)約235耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:約45×245×15、組み立て時:約45~約180×245×55~約150、【可動範囲】約45~180×245×55~150適合サイズ10~17.3インチノートパソコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08766576PCA-LTSCANSV
4,730
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする