モノタロウ

フォーク 4本爪 アルミ柄

フォーク 4本爪 アルミ柄 - モノタロウフォーク 4本爪 アルミ柄 - モノタロウ
(2件のレビュー)

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
アルミパイプ柄の軽量タイプです。

用途集草・草の移動作業用。全長(mm)1160質量(kg)1.2奥行(mm)140材質(柄部)アルミパイプ爪数4先端幅(mm)220材質(ツメ)鉄(50Mn)(HRC40±5)頭部肩幅(mm)195内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14596831-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 干し草の寄せ集め
農・林・水産業

金属製のフォークはもっているのですが持ち歩く時間が長いと手が疲れますが
これは軽いので楽ちんです

2025-11-25
用途: 工事現場の草刈り作業
有限会社嶺望建設

値段が安いので注文しました。普通に作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする