ノビー
プロテクトイオンストレートアイロン
仕様
【ラク抜きプラグ】〇
付属品
クイックコードバンド
幅(mm)
250
色
ブラック
高さ(mm)
82
奥行(mm)
30
消費電力(W)
42
スイッチ
電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-
電源
AC100V 50/60Hz
温度(℃)
【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
365
プレート寸法(mm)
25×90
電源コード(m)
3
イオン
プロテクトイオン
機能
【自動電源OFF】約30分後
立ち上がり時間
12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08788757
NS540A
¥
21,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください