ノビー
アレンジアイロン
付属品
クイックコードバンド
幅(mm)
239
色
ブラック
高さ(mm)
75
奥行(mm)
29
消費電力(W)
32
スイッチ
電源:ON-OFF、温度調節:+/-
電源
AC100V 50/60Hz
温度(℃)
【アイロン部】60~200(5刻み)
本体質量(g)
335
プレート寸法(mm)
長さ:83/幅:15
温度表示
LCD表示
電源コード(m)
3
機能
最終スイッチ操作から約60分後自動電源OFF
立ち上がり時間
100℃到達まで約18秒、180℃到達まで約50秒(最高温度設定時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08788766
NBS501
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください