回転ブラシ WB 130専用アタッチメント カー&バイク

回転ブラシ WB 130専用アタッチメント カー&バイク - ケルヒャー回転ブラシ WB 130専用アタッチメント カー&バイク - ケルヒャー回転ブラシ WB 130専用アタッチメント カー&バイク - ケルヒャー

回転ブラシ WB 130専用アタッチメント カー&バイク は柔らかなマイクロファイバー素材のアタッチメントです。面ファスナー式のため簡単に脱着でき、洗濯機で洗うことも可能です。自動車やオートバイなどの洗浄におすすめです。 塗装面などデリケートな部分では優しくお使いください。

適合機種回転ブラシ WB 130 カー & バイク材質75% ポリエステル、25% ポリアミド質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×119×52内容量1個
注意
※回転ブラシ WB 130 カー & バイク専用アクセサリーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087891072.644-290.0
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする