回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI材質75% ポリエステル、25% ポリアミド質量(kg)0.4色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137内容量1個