ケルヒャー
壁紙はがし
高温のスチームを利用して糊を溶かし、壁紙をはがしやすくするアクセサリーです。ケルヒャースチームクリーナーでご利用いただけます。
用途
壁紙はがし
適合機種
SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 EasyFix プレミアム、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe、 SC MINI、 SG 4/4、
質量(kg)
0.4
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×220×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08789125
2.863-062.0
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください