曜日別特売

3 in 1 ストーンクリーナー

3 in 1 ストーンクリーナー - ケルヒャー3 in 1 ストーンクリーナー - ケルヒャー3 in 1 ストーンクリーナー - ケルヒャー3 in 1 ストーンクリーナー - ケルヒャー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。

用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大)質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215内容量(L)1内容量1個(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087892386.295-765.0
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする