曜日別特売

ブラシキット

ブラシキット - ケルヒャーブラシキット - ケルヒャーブラシキット - ケルヒャーブラシキット - ケルヒャーブラシキット - ケルヒャーブラシキット - ケルヒャー

ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。

用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41パイプ径(Φmm)35内容量1個
注意
※製品仕様の「本体質量」は2つ合わせた重さです。「寸法」はブラシ(茶)のサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087891592.863-221.0
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする