曜日別特売

環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)

環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) - ケルヒャー環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) - ケルヒャー環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) - ケルヒャー環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) - ケルヒャー環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) - ケルヒャー環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) - ケルヒャー環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) - ケルヒャー環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) - ケルヒャー

業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。

用途
ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。
硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。
カーペットフロア
セット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維性能【定格】950(W)質量(kg)4.6(アクセサリーを含まない)容量(L)【コンテナ】11電源100-100V(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)7.5パイプ径(Φmm)ID 35真空度(kPa)(mbar)235 / 23.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸引風量(L/s)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087892201.527-210.0
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする