マグネットケーブルホルダー

マグネットケーブルホルダー - アイネックスマグネットケーブルホルダー - アイネックスマグネットケーブルホルダー - アイネックスマグネットケーブルホルダー - アイネックスマグネットケーブルホルダー - アイネックスマグネットケーブルホルダー - アイネックスマグネットケーブルホルダー - アイネックスマグネットケーブルホルダー - アイネックス

ケーブルをはさんで使用するホルダーです。さまざまなケーブルを机の上で整理してすっきり配線できます。
直径6.5mmまでのケーブルに対応します。
ケーブルを傷つけることなく簡単に取り付けられます。
底面に磁石を内蔵しており、金属製の筐体や机に簡単に取り付けられます。
磁石が付かない場所には、同梱の取付補助プレートを貼り付けることで対応可能です。
取付補助プレートは貼付け済みの強力な両面テープでしっかり固定できます。

仕様底面に磁石を内蔵、底面に両面テープを貼り付け済付属品ケーブルホルダー (4個)、取付補助プレート (1個)材質ポリウレタン、低密度ポリエチレン、磁石寸法(mm)約18×18×13、 約90×27×4ブラック適合ケーブル(Φmm)1~6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791986KC-016BK
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする